仕様RSPro10mmピッチ標準プロファイルライジングクランプ基板端子台.10mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。業務用ライジングクランプ端子、高圧動作用の10mmのピンスペース、そして緑のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この端子台は、ニッケルめっき黄銅ワイヤクランプ、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを備え、0.32-3.3mm(22-12AWG)のワイヤサイズ範囲に対応します。
材質ポリアミド
色緑
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)10
定格電圧(V)300
端子種別クランプ
定格電流(A)10
深さ(mm)14.3
行数1
コンタクト数10
オス・メスオス
ボディ向きストレート