仕様RSPro10mmピッチ標準プロファイル基板端子台.10mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この10mm標準プロファイル端子台はM3ニッケルめっきスチールねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.13-1.3mm2(26-16AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。.特長と利点.特長と利点ワイヤ保護端子ステンレススチールガイドピンアライメント黒色、成形
材質ポリアミド
色黒
タイプ基板端子台
取付方式PCBマウント
ピッチ(mm)10
定格電圧(V)250
端子種別ワイヤ
定格電流(A)16
深さ(mm)12.3
行数1
コンタクト数12
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート