仕様RSPro10mmピッチ標準プロファイル基板端子台.10mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この10mm標準プロファイル端子台はM3ニッケルめっきスチールねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.13-1.3mm2(26-16AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。.特長と利点.特長と利点ワイヤ保護端子ステンレススチールガイドピンアライメント黒色、成形材質ポリアミド色黒タイプ基板端子台取付方式PCBマウントピッチ(mm)10定格電圧(V)250端子種別ワイヤ定格電流(A)16深さ(mm)12.3行数1コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート