画像準備中

RS PRO 基板用端子台, 10mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード46938466 品番897-0786
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様RSPro10mmピッチ標準プロファイル基板端子台.10mmピッチ標準プロファイル基板端子台です。ねじ端子と黒のUL94-V0難燃性PA66ハウジングを備えています。この10mm標準プロファイル端子台はM3ニッケルめっきスチールねじ及びガイドピンアライメントを備え、0.13-1.3mm2(26-16AWG)の範囲のワイヤサイズに対応します。.特長と利点.特長と利点ワイヤ保護端子ステンレススチールガイドピンアライメント黒色、成形 材質ポリアミド タイプ基板端子台 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)10 定格電圧(V)250 端子種別ワイヤ 定格電流(A)16 深さ(mm)12.3 行数1 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする