仕様RS 3.81 mmライトアングル取り付け端子台プラグコネクタ(スクリューフランジ付). ライトアングルケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、3.81 mmピッチ、M2.5スクリューフランジ及び300 V 8 A電気定格を備えています。 これらの3.81 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、28 → 14 AWGのワイヤに対応するM2ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPBTハウジングが付いています。
材質PBT
色緑
タイププラグ
取付方式ネジ
ピッチ(mm)3.81
シリーズ1550
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
深さ(mm)11.1
行数1
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート