仕様RS 3.81 mm縦型取り付け端子台ヘッダ(スクリューフランジ付). 縦型取り付け基板端子台ヘッダには、3.81 mmのピッチ間隔とM2.5スクリューフランジが付いています。 これらの3.81 mmプラグ対応端子台基板ヘッダコネクタは、300 V 8 Aの電気定格及び緑色のPBTハウジングを備えています。
材質ナイロン66
色緑
タイプ基板ヘッダ
取付方式垂直実装
ピッチ(mm)3.81
シリーズ155
定格電圧(V)320
端子種別プラグイン
定格電流(A)14(IEC)、8(UL)
深さ(mm)7.2
行数1
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
ボディ向きストレート