RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別埋め込みネジ 注文コード46941284 品番494-8855
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は端子種別・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る
仕様基板実装ねじ止め端子-プラグ可能(RS).5mmピッチで基板ヘッダーストリップにかん合する、ベリリウム銅スプリングコンタクトとレセプタクルを備えたスタック可能基板実装端子製品。必要な基板ヘッダは、24ピン長のストリップで入手可能です。これは必要な長さに簡単に分割できます(品番;494-8899494-8899)。このスタック可能基板実装端子の定格は10A/250Vです。 材質PBT 幅(mm)10.8 グレー タイププラグ 取付方式PCBマウント ピッチ(mm)5 定格電圧(V)300 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)10 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46941108
2023-02-22
用途:
基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする