RS PRO 基板用端子台, 5mmピッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 端子種別スクリュー 注文コード46941467 品番494-9022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は端子種別・内容量など136種類から選べます 他の種類を見る
仕様45°エントリ取り付けねじ止め端子. RS Pro の45 °エントリ取り付けねじ止め端子シリーズです。各端子は、最大2.5 mm2のワイヤに対応します。2極、3極、4極、及び5極を含む、様々なコンタクトを備える4種類のモデルを用意しています。これらの端子ブロックは、お客様の用途でまさに強力な候補となります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 1列。実装タイプ: 基板スルーホール。 材質PBT グレー タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5 定格電圧(V)250 端子種別スクリュー 定格電流(A)16 深さ(mm)12.5 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46941108
2023-02-22
用途:
基板実装
製造業

納期が早く急いでいたので大変助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする