RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, CTB0509シリーズ, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46943138
品番
146-8350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
CTB0509
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
10
深さ(mm)
10.1
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
垂直