RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, CTB0509シリーズ, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
コンタクト数
2
注文コード
46943147
品番
146-8260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,131
販売価格(税別)
¥
69,210
この商品は
コンタクト数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
CTB0509
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
10
深さ(mm)
10.1
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
垂直