RS PRO 基板用端子台, CTB0509シリーズ, 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) コンタクト数8 注文コード46943226 品番146-8264
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン66 長さ(mm)40.64 タイプ基板端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズCTB0509 定格電圧(V)300 端子種別スクリュー 定格電流(A)10 行数1 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向き垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする