RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, CTB922HEシリーズ, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
46943314
品番
146-8332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,246
販売価格(税別)
¥
3,860
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン66
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
プラグイン
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
CTB922HE
端子種別
スクリュー
深さ(mm)
11
行数
1
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
垂直