RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 基板用端子台, CTBP96HJシリーズ, 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46943418
品番
146-8338
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
15.2
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
垂直実装
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
CTBP96HJ
定格電圧(V)
300
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
15
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル