ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの Vベルト(省エネ)
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46959385
品番
1115-EV5GT-25
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV5GT
ベルト幅(mm)
25
歯数
223
ピッチ(mm)
5
ベルトピッチ周長(mm)
1115.00
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.8
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
0.5715
種類
EVベルト
ベルト呼び幅
25