ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
44
呼び幅(mm)
9
注文コード
46960821
品番
P44-3GT-9-6F
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
歯数・呼び幅
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10.3
寸法C(mm)
(段付け径)36.0
寸法L(mm)
22.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)41.25
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)42.02
寸法W(mm)
14.0
寸法fb(mm)
1.85
歯数
44
呼び幅(mm)
9
ベルト幅(mm)
9.0
種類
GTプーリ
下穴径(Φmm)
10
歯形
3GT