ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
48
呼び幅(mm)
15
注文コード
46960846
品番
P48-3GT-15-6F
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・呼び幅
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16.3
寸法C(mm)
(段付け径)40.0
寸法L(mm)
28.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)45.07
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)45.84
寸法W(mm)
20.0
寸法fb(mm)
1.85
歯数
48
呼び幅(mm)
15
ベルト幅(mm)
15.0
種類
GTプーリ
下穴径(Φmm)
10
歯形
3GT