パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)6 歯数60 注文コード46960977 品番P60-3GT-6-33F
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は呼び幅・歯数など87種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)7.3 寸法C(mm)(段付け径)52.0 寸法L(mm)- 寸法OD(mm)(歯先円直径)56.53 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)57.30 寸法W(mm)11.0 寸法fb(mm)1.85 歯数60 呼び幅(mm)6 ベルト幅(mm)6.0 種類GTプーリ 下穴径(Φmm)12 歯形3GT

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする