P30-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P30-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961153
P30-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961153
P30-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961153
P30-3GT-100-33 パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ) ゲイツ・ユニッタ・アジア 46961153

パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
歯数30
内容量1個注文コード46961153品番P30-3GT-100-33
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法FID(mm)(フランジ内径)23.00寸法FOD(mm)(フランジ外径)32.0寸法OD(mm)(歯先円直径)27.89寸法PD(mm)(ピッチ円直径)28.65寸法W(mm)100厚さt(mm)(フランジ)1.0歯数30呼び幅(mm)100付属品フランジ10枚仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。型式(標準フランジ)FA10032023種類GTプーリ歯形3GT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46961187
2022-07-19
用途: プーリー製作

センター穴の芯がでているか疑わしかったので心出しして加工しましたが、外周がギザですのでその心出しには普通にレバーダイヤルゲージを当てるわけにもいかず大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする