ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
歯数
32
10
11
12
14
15
16
18
20
21
22
24
25
26
28
30
32
36
40
48
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46961162
品番
P32-3GT-100-33
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
寸法FID(mm)
(フランジ内径)25.00
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)34.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)29.80
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)30.56
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
32
呼び幅(mm)
100
付属品
フランジ10枚
仕様
標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
型式
(標準フランジ)FA10034025
種類
GTプーリ
歯形
3GT