※形状:33F
ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び幅(mm)
25
歯数
21
注文コード
46961731
品番
P21-5GT-25-33F
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び幅・歯数
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
種類
GTプーリ
ベルト幅(mm)
25.0
呼び幅(mm)
25
歯数
21
寸法L(mm)
40.0
寸法A(mm)
26.3
寸法C(mm)
(段付け径)26.0
寸法W(mm)
30.0
歯形
5GT
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)33.42
寸法fb(mm)
1.85
寸法OD(mm)
(歯先円直径)32.28