※形状:6F

P30-5GT-25-6F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962221 P30-5GT-25-6F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962221 P30-5GT-25-6F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962221 P30-5GT-25-6F パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46962221

パワーグリップGTプーリ 5GTタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅(mm)25 歯数30 注文コード46962221 品番P30-5GT-25-6F
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び幅・歯数など168種類から選べます 他の種類を見る
種類GTプーリ ベルト幅(mm)25.0 呼び幅(mm)25 歯数30 寸法L(mm)40.0 寸法A(mm)26.3 寸法C(mm)(段付け径)39.0 寸法W(mm)30.0 歯形5GT 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)47.75 寸法fb(mm)1.85 寸法OD(mm)(歯先円直径)46.60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46961792
2021-03-23
用途:
CNC

こちらの商品はいい商品だと思います。でも、実は言いたいのは、下穴あるかどうかは記入してないので、あると言いたいですね。
72tには16mm、22tには6oですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする