144-5100 RS PRO 水晶振動子 RS PRO 46963334

RS PRO 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様標準周波数:20MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:20pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:2mm幅:1.6mm高さ:0.5mm寸法:2 x 1.6 x 0.5mm周波数許容性:±50ppm周波数偏差:±50ppmシリーズ抵抗:180Ω周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-10 ℃動作温度 Max:+60 ℃RS Pro JDマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、2 mm x 1.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。 注文コード46963334 品番144-5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量211種類から選べます 他の種類を見る
仕様
標準周波数:20MHz
実装タイプ:表面実装
負荷キャパシタンス:20pF
パッケージタイプ:SMT
ピン数:4
長さ:2mm
幅:1.6mm
高さ:0.5mm
寸法:2 x 1.6 x 0.5mm
周波数許容性:±50ppm
周波数偏差:±50ppm
シリーズ抵抗:180Ω
周波数エージング:±3 ppm/年
動作温度 Min:-10 ℃
動作温度 Max:+60 ℃
RS Pro JDマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、2 mm x 1.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする