1524-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970077 1524-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970077 1524-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970077 1524-2GT-9 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970077

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅9mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 注文コード46970077 品番1524-2GT-9
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はベルトピッチ周長・内容量など229種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形2GT ベルト幅(mm)9 歯数762 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36223896
2019-11-10
用途:
ラジコン模型の駆動用
製造業

産業機械用なので性能には大満足で、おまけに価格もメーカー品より安くて満足です。

対象商品:
36222864
2016-08-28
用途:
レーザー加工機のDCサーボモータ用タイミングタオプーリーベルト
TKエンジニアリング 様

いつも迅速なご対応に感謝しております。
今後共よろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36223853
2016-07-15
用途:
模型用
製造業

工業用ベルトを模型で使っていたことがビックリでした。これで、高価なメーカー純正品を購入する必要がなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする