454-2GT-15 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970165 454-2GT-15 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970165 454-2GT-15 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970165 454-2GT-15 パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46970165

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)454.00 注文コード46970165 品番454-2GT-15
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はベルトピッチ周長・内容量など229種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形2GT ベルト幅(mm)15 歯数227 ピッチ(mm)2 ベルトピッチ周長(mm)454.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする