※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 注文コード46970341 品番1524-3GT-9
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はベルトピッチ周長・内容量など232種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GT ベルト幅(mm)9 歯数508 ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)1524.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36257663
2020-07-29
用途:
お値打ちでした
コジマフーズ株式会社 様

なかなかベルトだけでは売っていないのですが、さすがモノタロウさん。機械で使用しているゴムが劣化したので交換用に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36257094
2019-10-24
用途:
電動ラジコン飛行機のモーターのメンテナンス
その他業種

ベルトを現状の物と取り替えたことによって新品時の製品に戻りました。

対象商品:
36259124
2018-01-10
用途:
機械のメンテナンス時
マキタパック株式会社 様 (その他業種)

送料がもっと安いとうれしいのですが。早めの送付は
助かります。

対象商品:
36257006
2018-07-03
用途:
ラジコン飛行機の整備

特に問題無く使用できています。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
36257514
2016-06-27
用途:
ラジコンヘリコプター

10mm幅のものがほしかったが、在庫が無さそうなので試験的に注文。三ツ星ベルト製も預かってほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
36257006
2015-07-21
用途:
ラジコン飛行機のモーター減速機

メーカーや耐久性は問題ありませんが、
モノタローさんの商品の管理方法に問題があります.
メーカーからは やさしく 布の紐で括られていると思いますが
形が残る程、絵符の針金がきつく括られいました.非常に残念です.
その部分からベルトが切れてしまいます.

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする