※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルトピッチ周長(mm)519.00 注文コード46970576 品番519-3GT-6
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はベルトピッチ周長・内容量など232種類から選べます 他の種類を見る

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形3GT ベルト幅(mm)6 歯数173 ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)519.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36253253
2021-12-07
用途:
ホームベーカリーに使用

ホームベーカリーのベルトが切れたので注文しました。
ベルトの大手ニッタのベルトなので文句無しです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36256017
2016-10-25
用途:
ラジコンヘリコプターのテール駆動用

ラジコンヘリコプターのテール駆動用として購入しました。
耐久性は今後確認

2人が参考にしています
対象商品:
36255983
2014-08-03
用途:
ラジコンヘリコプターのテール駆動ベルトに使用しました。

寸法規格き、現有品と同等ですので・・・
あとは、耐久性がどぉ〜なのか・・・?
色々とテストしながらチェックして行きます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする