RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの スイッチング電源関連商品
RS PRO 端子カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46970955
品番
503-912
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
併用可能製品:6 VAトランス
寸法:1.105 x 0.69 x 0.35インチ
奥行き:0.35インチ
長さ:1.105インチ
幅:0.69インチ
材質:ガラス繊維強化ナイロン
シャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA
RoHS指令(10物質対応)
対応