RS PRO 端子台コネクタ 2極 FT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46971007 品番898-7633
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
極数2 仕様RS XLR形式配電コネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この配電端子フィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して2ポジションワイヤを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式配電コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。. 特長と利点 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 品番 : 898-7633 898-7633 : 2ワイヤ端子(皿穴付) 品番 : 898-7637 898-7637 : 2ワイヤ端子(プレーン穴付) 取付方式パネルマウント シリーズFT 端子種別フィードスルー 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする