極数2
仕様RS XLR形式配電コネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この配電端子フィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して2ポジションワイヤを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式配電コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。. 特長と利点 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 品番 : 898-7633 898-7633 : 2ワイヤ端子(皿穴付) 品番 : 898-7637 898-7637 : 2ワイヤ端子(プレーン穴付)
色黒
取付方式パネルマウント
シリーズFT
端子種別フィードスルー
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス