896-6848 RS PRO 遅延リレー オンディレー マルチ動作 RS PRO 46971095

RS PRO 遅延リレー オンディレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46971095
品番
896-6848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
電源電圧:24 → 240 V ac/dc
時間範囲:0.1秒 → 10時間
操作のモード:オンディレー
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:2
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:DPDT
最大電流:5 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
幅:22.5mm
RS Pro電子多機能時間遅延リレ - 22.5 mm. RS Pro電子多機能時間遅延リレーは、信号ベースで、小型設計の製品です。 このタイマは、DINレール取り付けに適しています。. 22.5 mm幅 DINレール取り付け 時間範囲: 0.1秒~10時間 供給電圧: 24 → 240 V ac/dc セキュリティを向上させる埋め込み型ノブ 使用時間及びリレーのステータスをLED表示 最新のIEC規格に適合する優れたノイズ耐性 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする