仕様
極数:11
取り付けタイプ:パネルマウント
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:6 mm2
素材:PC
定格電圧:750 V
動作温度 Max:+85℃
エンクローズ:あり
コンタクト材質:真鍮
UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応