624-D8YU-20 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46975354

 

624-D8YU-20 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46975354
624-D8YU-20 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46975354
624-D8YU-20 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46975354
624-D8YU-20 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46975354

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード46975354品番624-D8YU-20
参考基準価格(税別)¥12,180販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形8YUベルト幅(mm)20歯数78ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)624.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする