RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
埋め込みネジ
種別
ソケット
定格電流(A)
16
注文コード
46977833
品番
668-5379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
低電圧表面ソケット
種別
ソケット
色
紫
電圧
低電圧あり
取付方式
ウォールマウント
定格電圧(V)
20〜25
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
動作温度範囲(℃)
-25〜+40
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル