RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ソケット
定格電流(A)
125
注文コード
46977849
品番
125-4382
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
表面実装ソケット. RS Pro表面実装ソケットは、90 °の角度になっていて、確実な接続が可能です。堅牢な高強度プラスティック製ハウジングを備えたIP67等級のインレットは、産業用途に最適です。 このインレットには多極形式のものもあり、定格電流は63 A又は125 Aです。
種別
ソケット
色
赤
取付方式
ウォールマウント
定格電圧(V)
415
定格電流(A)
125
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P+E
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート