仕様漏電遮断スイッチなし - IP67. RS Pro汎用シリーズのコンセントでは、安全性及び信頼性を優先する場合は漏電遮断保護付きの配線済みコンビネーションユニットを使用します。 このモジュールは1列又は2列ソケットで使用でき、標準感度が30 mA/30 msです。このユニットでIP67として使用でき、すべてのタイプでロック式保護ウィンドウを備えており、安全性が向上します。
種別ソケット
色赤
取付方式ウォールマウント
定格電圧(V)415
定格電流(A)16
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P+E
オス・メスメス
ボディ向きストレート