RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別ソケット 定格電流(A)32 注文コード46977894 品番125-4398
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,085
販売価格(税別)
107,350
この商品は端子種別・種別・定格電流など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様漏電遮断スイッチなし - IP67. RS Pro汎用シリーズのコンセントでは、安全性及び信頼性を優先する場合は漏電遮断保護付きの配線済みコンビネーションユニットを使用します。 このモジュールは1列又は2列ソケットで使用でき、標準感度が30 mA/30 msです。このユニットでIP67として使用でき、すべてのタイプでロック式保護ウィンドウを備えており、安全性が向上します。 種別ソケット 取付方式ウォールマウント 定格電圧(V)415 定格電流(A)32 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P+N+E オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする