RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別ソケット 定格電流(A)16 注文コード46977919 品番125-4446
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,953
販売価格(税別)
7,230
この商品は端子種別・種別・定格電流など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様表面ソケット - 角度付き. RS Pro表面取り付けソケットには、90 °の角度が付いているので、確実に機器を接続できます。堅牢な高強度プラスティック製ハウジングとIP44等級を備えたこの差込口は、産業用途に最適です。 これらの差込口には、多極形式を用意しています。定格電流は、16 A、32 A、63 Aです。 種別ソケット 取付方式ウォールマウント 定格電圧(V)415 定格電流(A)16 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P+N+E オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする