仕様表面ソケット - 角度付き. RS Pro表面取り付けソケットには、90 °の角度が付いているので、確実に機器を接続できます。堅牢な高強度プラスティック製ハウジングとIP44等級を備えたこの差込口は、産業用途に最適です。 これらの差込口には、多極形式を用意しています。定格電流は、16 A、32 A、63 Aです。
種別ソケット
色赤
取付方式ウォールマウント
定格電圧(V)415
定格電流(A)63
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P+E
オス・メスメス
ボディ向きストレート