仕様器具差込口. RS Proパネル取り付け機器差込口には、90 °の角度が付いているので、確実に機器を接続できます。堅牢な高強度プラスティック製ハウジングとIP44等級の防滴性を備えたこの差込口は、産業用途に最適です。 これらの差込口には、多極形式を用意しています。定格電流は、16 A、32 A、63 Aです。
種別プラグ
色赤
取付方式ウォールマウント
定格電圧(V)415
定格電流(A)16
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P+E
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル