仕様低電圧プラグ / コネクタ. このRSブランドの低電圧プラグ / コネクタは、エンジニアリングプラスチック製で、頑丈な設計でしっかり固定できます。IP44 (防滴)等級の保護性能があり、産業用途に適しています。 2極及び3極のバージョンがあります。各コネクタの定格電流は16 A、定格電圧は20〜25 Vです。
種別ソケット
色紫
電圧低電圧あり
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)20〜25
定格電流(A)16
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-25〜+40
オス・メスメス
ボディ向きストレート