RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ソケット
定格電流(A)
16
注文コード
46978086
品番
668-5398
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・定格電流
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
低電圧プラグとコネクタ
種別
ソケット
色
紫
電圧
低電圧あり
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
20〜25
定格電流(A)
16
保護等級
IP66、 IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
動作温度範囲(℃)
-25〜+40
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート