RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ソケット 定格電流(A)63 注文コード46978104 品番125-4442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は端子種別・種別・定格電流など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様フリーソケット - ストレート. これらのRS Proフリーソケットは、ハードマウント式ではなくケーブルのフリーエンドに接続され、産業用途向けに使用されます。このストレートソケットの外部ケーシングはエンジニアリングプラスチック製で、ケーブルグランド設計により外部クランプを実現します。この堅牢な産業用プラグは、英国及び欧州規格の最新の要件に適合します。. ケーブルグランド設計により外部クランプを実現 IP44等級 ハロゲンフリー 種別ソケット 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)415 定格電流(A)63 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P+N+E オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする