RS PRO 電源コネクタ (産業用コネクタ )

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別埋め込みネジ 種別プラグ 定格電流(A)16 注文コード46978165 品番780-0797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,611
販売価格(税別)
6,010
この商品は端子種別・種別・定格電流など57種類から選べます 他の種類を見る
仕様かん合ソケットについては、次の代表品番を確認してください : 780-0747 780-0747 、 : 780-0762 780-0762 、 : 780-0778 780-0778. ATEX産業用電源ケーブルマウントコネクタプラグ. ATEX指令に適合した、定格電流16 A、32 A、63 Aの産業用ケーブルマウントプラグの包括的なシリーズです。これらの産業用コネクタプラグは耐摩耗性と耐久性に優れ、すばやく配線及び組み立てることができます。ハロゲンフリーポリマーとニッケルめっきのねじ止め式コンタクトを備えています。 これらのATEX適合コネクタプラグは、非常に密閉度の高いケーブルグランドによりIP66保護等級に適合していて、爆発の危険性が高い非常に過酷な環境で使用するのに適しています。このシリーズで提供しているATEXスイッチ付きインターロック機能装備ソケットとともに使用します。. IP66等級 周囲温度: -25 → +60 ℃ グローワイヤ試験850 / 960 ℃ 自消性UL94 5 VA 絶縁電圧500 / 690 V 種別プラグ 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)415 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)16 保護等級IP66 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3P+E 動作温度範囲(℃)-25〜+60 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする