仕様かん合ソケットについては、次の代表品番を確認してください : 780-0747 780-0747 、 : 780-0762 780-0762 、 : 780-0778 780-0778. ATEX産業用電源ケーブルマウントコネクタプラグ. ATEX指令に適合した、定格電流16 A、32 A、63 Aの産業用ケーブルマウントプラグの包括的なシリーズです。これらの産業用コネクタプラグは耐摩耗性と耐久性に優れ、すばやく配線及び組み立てることができます。ハロゲンフリーポリマーとニッケルめっきのねじ止め式コンタクトを備えています。 これらのATEX適合コネクタプラグは、非常に密閉度の高いケーブルグランドによりIP66保護等級に適合していて、爆発の危険性が高い非常に過酷な環境で使用するのに適しています。このシリーズで提供しているATEXスイッチ付きインターロック機能装備ソケットとともに使用します。. IP66等級 周囲温度: -25 → +60 ℃ グローワイヤ試験850 / 960 ℃ 自消性UL94 5 VA 絶縁電圧500 / 690 V
種別プラグ
色赤
取付方式ケーブルマウント
定格電圧(V)415
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)32
保護等級IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P+N+E
動作温度範囲(℃)-25〜+60
オス・メスオス
ボディ向きストレート