仕様パネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。
種別ソケット
色赤
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)415
端子種別スクリュー
定格電流(A)16
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P+E
オス・メスメス
ボディ向きストレート