RS PRO 電子カウンタ デジタル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:115 V acカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:デジタル入力タイプ:電圧接続タイプ:端子ストリップリセット方法:手動表示桁数:6取り付けタイプ:パネル取り付け文字の高さ寸法:4 mm最大カウント周波数:10Hzカットアウト高さ:25.7mm6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. 6桁(4.0 mm) コンパクトで堅牢な設計 リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース プッシュボタンでの迅速なリセット 高精度及び高信頼性 潤滑やメンテナンスの必要なし リセットボタンのロックオプションあり 広い供給電圧範囲 IP30保護. 用途:. 機械工具 ビジネスマシン テスト機器 娯楽機器 測定器具 注文コード46978488 品番896-7027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:115 V ac
カウントモード:パルス
ディスプレイのタイプ:デジタル
入力タイプ:電圧
接続タイプ:端子ストリップ
リセット方法:手動
表示桁数:6
取り付けタイプ:パネル取り付け
文字の高さ寸法:4 mm
最大カウント周波数:10Hz
カットアウト高さ:25.7mm
6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. 6桁(4.0 mm) コンパクトで堅牢な設計 リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース プッシュボタンでの迅速なリセット 高精度及び高信頼性 潤滑やメンテナンスの必要なし リセットボタンのロックオプションあり 広い供給電圧範囲 IP30保護. 用途:. 機械工具 ビジネスマシン テスト機器 娯楽機器 測定器具
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする