RS PRO 電子カウンタ デジタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 V dcカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:デジタル入力タイプ:電圧接続タイプ:ねじリセット方法:リセットなし表示桁数:7取り付けタイプ:パネル取り付け文字の高さ寸法:3.6 mm最大カウント周波数:10Hz表示範囲:0 → 9999999最小測定:07桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適した製品です。. 7桁(3.6 mm)、リセット不可 コンパクトなサイズ、堅牢な設計 パネル取り付け 高い精度と信頼性 幅広い温度範囲 12 V dc又は24 V dc電源電圧(モデルによる) 耐振性及び耐衝撃性 注文コード46978506 品番896-7037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,809
販売価格(税別)
6,190
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 V dc
カウントモード:パルス
ディスプレイのタイプ:デジタル
入力タイプ:電圧
接続タイプ:ねじ
リセット方法:リセットなし
表示桁数:7
取り付けタイプ:パネル取り付け
文字の高さ寸法:3.6 mm
最大カウント周波数:10Hz
表示範囲:0 → 9999999
最小測定:0
7桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適した製品です。. 7桁(3.6 mm)、リセット不可 コンパクトなサイズ、堅牢な設計 パネル取り付け 高い精度と信頼性 幅広い温度範囲 12 V dc又は24 V dc電源電圧(モデルによる) 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3967:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする