RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 同軸 変換アダプタ ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アダプタタイプ:FMEソケット to BNCプラグアダプタタイプA:FMEアダプタタイプB:BNCオス/メス A:メスオス/メス B:オスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:900MHzコンタクトめっき:金長さ:32.5mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
注文コード
46978768
品番
738-5774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタタイプ:FMEソケット to BNCプラグ
アダプタタイプA:FME
アダプタタイプB:BNC
オス/メス A:メス
オス/メス B:オス
インピーダンス:50Ω
ボディ向き:ストレート
動作周波数:900MHz
コンタクトめっき:金
長さ:32.5mm
ボディめっき:ニッケル
コンタクト材質:真鍮
RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応