内容量1個
仕様アダプタタイプA:SMPオス/メス A:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:18GHzコンタクトめっき:金長さ:7.19mmボディめっき:金ケーブルタイプ:同軸コンタクト材質:ベリリウム銅RS 50 Ω SMP RF同軸基板実装ジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMP RF同軸基板実装ジャックレセプタクルコネクタは、金めっきのベリリウム銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMP RF同軸基板実装ジャックレセプタクルコネクタは、0.60 mm径のはんだレグ4本(2.54 mmピッチ)を備え、ボディの高さは4.65 mmとなっています。 この50 Ω SMP RF同軸基板実装ジャックレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
注文コード46978908
品番878-2435