RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ
フラットピン
注文コード
46980868
品番
804-7909
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリタイプ
タイプK無機絶縁熱電対
適合
ANSI
熱電対
K
コネクタ形状
ミニチュア
コネクタ
フラットピン
温度範囲(℃)
-40〜1100
仕様
タイプK無機絶縁熱電対、ミニチュアANSIプラグ付き. 絶縁熱接点を備えた直径0.5、1.0、1.5、又は3.0 mmのモデルがあり、柔軟性が高いため、さまざまな用途やプロセスに使用することができます。. 無機絶縁タイプ「K」熱電対 310ステンレススチールシース プローブの使用温度範囲
種別
プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応